Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Buchse Schwarz Cinchbuchsen, Kontakt vergoldet, 50 V ac / 5A, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806630
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     342-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
cinch buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Kontaktbeschichtung = Gold
Farbe = Schwarz
Kontaktmaterial = Messing
Gehäusematerial = Noryl SE1
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 50 V ac

Eine Serie von hochwertigen, in Großbritannien gefertigten Cinch-Steckern aus bearbeitetem Messing mit verschiedenen Beschichtungen.Federgeladene Mittenkontakte für guten elektrischen Kontakt mit großen Lötkelchen Interne Kabelklemme für sicheren Kabelanschluss Federzugentlastung Farbcodierte Kennzeichnungsringe für einfache Kabelkennzeichnung Attraktive Gestaltung des Gehäuses Maximaler Kabeldurchmesser 5,5 mm
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Kontaktbeschichtung:
Gold
Farbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäusematerial:
Noryl SE1
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
50 V ac
Weitere Suchbegriffe: 1806630, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Cinchstecker und -buchsen, Deltron, 3420100, Connectors, AV Connectors, RCA Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.