Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brad from Molex 121023 Ventilsteckverbinder DIN 43650 A 3P / 250 V (AC); 300 V (DC), PG9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805673
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1210230341
EAN/GTIN:
     5059045701149
Suchbegriffe:
1805673
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 3P
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 250 V (AC); 300 V (DC)
Kabelverschraubungsgröße = PG9
Nennstrom = 16A
Serie = 121023
Schutzart = IP65, IP67
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3P
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
250 V (AC); 300 V (DC)
Kabelverschraubungsgröße:
PG9
Nennstrom:
16A
Serie:
121023
Schutzart:
IP65, IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.