Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQUA, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 470nF ±20% / 275 V ac, 310 V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804757
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQUAAF474S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 275 V ac, 310 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = ECQUA
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26mm
Anschlusslänge = 20mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 26 x 8.5 x 15mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Lot
Betriebstemperatur min. = -40°C

Metallisierter Polypropylenfolienkondensator (für den Einsatz in der Automobilindustrie)Merkmale Hohe Sicherheit (Sicherheitsfunktion installiert) Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit (THB-Test: 85 °C, 85 %, 240 V ac, 1000 h) Hohe Temperaturwechselbeständigkeit (–40 ⇔ 85 ℃,1000 Zyklen) Schwer entflammbares Kunststoffgehäuse und nichtbrennbares Harz Empfohlene Anwendungen Entstörer für die Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
275 V ac, 310 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
ECQUA
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
26mm
Anschlusslänge:
20mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
26 x 8.5 x 15mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Lot
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, entstörkondensator x2 0.47 uf 275v, entstörkondensator, entstörkondensator 0,47 µf, 1804757, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECQUAAF474S1, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
540
5
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,28*
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,30*
1 Tag
695
1
€ 14,99*
ab € 0,267*
€ 1,44*
1
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 3,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.