Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQUA, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 100nF ±20% / 275 V ac, 310 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804753
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQUAAF104S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 275 V ac, 310 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = ECQUA
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = X2
Länge = 17.5mm
Anschlusslänge = 20mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 17.5 x 5 x 12mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Lot
Betriebstemperatur min. = -40°C

Hohe Sicherheit (Sicherheitsfunktion installiert) Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit (THB-Test: 85 °C, 85 %, 240 V ac, 1000 h) Hohe Temperaturwechselbeständigkeit (–40 ⇔ 85 ℃,1000 Zyklen) Schwer entflammbares Kunststoffgehäuse und nichtbrennbares Harz Entstörer für die Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
275 V ac, 310 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
ECQUA
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
17.5mm
Anschlusslänge:
20mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
17.5 x 5 x 12mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Lot
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, entstörkondensator 100nf 275v, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1804753, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECQUAAF104S1, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,172*
€ 0,65*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,68*
1000
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,69*
1 Tag
1000
5
€ 5,95*
ab € 0,3531*
€ 0,7421*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 680,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.