Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CMB, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 15kΩ ±2% / 0.4W, Melf 0207 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804329
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMB02070X1502GB200
EAN/GTIN:
     5059045716747
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Widerstand = 15kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0207
Toleranz = ±2%
Leistung = 0.4W
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CMB
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie CMB 0207. Höhere Impulsbelastbarkeit zum Schutz vor Spannungsimpulsen bei Schaltkreisen mit Signal- oder Netzeingang Auch für Stromkreise geeignet, die in starkem Maße elektromagnetischer Störung oder elektrostatischer Entladung ausgesetzt sind Anwendungsmöglichkeiten reichen von Kraftfahrzeugtechnik über Telekommunikation bis hin zu Geräten für den Industriebereich und die Medizintechnik.
Weitere Informationen:
Widerstand:
15kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0207
Toleranz:
±2%
Leistung:
0.4W
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CMB
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1804329, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CMB02070X1502GB200, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,78*
€ 168,7182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,40*
€ 163,506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,21*
€ 143,0499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,14*
€ 126,3066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 94,97*
€ 113,0143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,90*
€ 103,411
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.