Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann SuperCap Superkondensator, radial 0.22F -20 → +80% / 5.5V dc, -25°C+70°C, Ø 13.5 (Dia.) x 6.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804292
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KR-5R5C224H-R
EAN/GTIN:
     5059045803324
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensatoren 5.5 v 0.22f
superkondensator
Kapazität = 0.22F
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 13.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 13.5 (Dia.) x 6.5mm
Anschlussraster = 5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 75Ω
Lebensdauer = 1000h
Serie = Bussmann
Toleranz = -20 → +80%
Anschlussabstand = 5 mm

Bei den PowerStor-Superkondensatoren von Eaton handelt es sich um Geräte mit ultrahoher Kapazität und einem Double-Layer-Kondensator (EDLC) in Kombination mit neuen hochleistungsfähigen Materialien. Diese Kombination aus fortschrittlichen Technologien ermöglicht es Eaton, eine Vielzahl von maßgeschneiderten Kondensator-Lösungen für spezifische Anwendungen anzubieten. Diese reichen von einigen Mikroampere für mehrere Tage bis zu mehreren Ampere für Millisekunden.Hohe spezifische Kapazität Niedriger Leckstrom Lange Lebensdauer Umweltfreundlich Anwendungen Computer und Peripheriegeräte Netzwerk-Switches und Router Versorgungszähler HLK-Regler Geräte und Weißwaren Echtzeituhr-Pufferung BüroausstattungBei den PowerStor-Superkondensatoren von Eaton handelt es sich um Geräte mit ultrahoher Kapazität und einem Double-Layer-Kondensator (EDLC) in Kombination mit neuen hochleistungsfähigen Materialien. Diese Kombination aus fortschrittlichen Technologien ermöglicht es Eaton, eine Vielzahl von maßgeschneiderten Kondensator-Lösungen für spezifische Anwendungen anzubieten. Diese reichen von einigen Mikroampere für mehrere Tage bis zu mehreren Ampere für Millisekunden.Hohe spezifische Kapazität Niedriger Leckstrom Lange Lebensdauer Umweltfreundlich Anwendungen Computer und Peripheriegeräte Netzwerk-Switches und Router Versorgungszähler HLK-Regler Geräte und Weißwaren Echtzeituhr-Pufferung Büroausstattung
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.22F
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
13.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
13.5 (Dia.) x 6.5mm
Anschlussraster:
5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
75Ω
Lebensdauer:
1000h
Serie:
Bussmann
Toleranz:
-20 → +80%
Anschlussabstand:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: superkondensator 5,5v, 1804292, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, KR5R5C224HR, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 4,44*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,84*
€ 12,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1845036
ab € 6.908,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.