Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussman SuperCap Superkondensator, radial 1F -20 → +80% / 5.5V dc, -25°C+70°C, Ø 21.5 (Dia.) x 7.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804247
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KR-5R5C105-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 1f 5.5v
superkondensator
Kapazität = 1F
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 21.5mm
Höhe = 7.1mm
Abmessungen = 21.5 (Dia.) x 7.1mm
Anschlussraster = 5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 30Ω
Lebensdauer = 1000h
Serie = Eaton Bussman
Toleranz = -20 → +80%
Anschlussdurchmesser = 0.4mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
1F
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
21.5mm
Höhe:
7.1mm
Abmessungen:
21.5 (Dia.) x 7.1mm
Anschlussraster:
5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
30Ω
Lebensdauer:
1000h
Serie:
Eaton Bussman
Toleranz:
-20 → +80%
Anschlussdurchmesser:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: superkondensator 5,5v, 1804247, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, KR5R5C105R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.