Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MMU, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 220Ω ±1% / 0.2W ±50ppm/K, Melf 0102 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1803750
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C2200FB300
EAN/GTIN:
     5059045715108
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 220Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0102
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.2W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = MMU
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

EN 140401-803. MMU 0102 - Professional. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Weitere Informationen:
Widerstand:
220Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0102
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.2W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
MMU
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: vishay widerstand, widerstand, 1803750, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MMU01020C2200FB300, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,89*
€ 58,1791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,39*
€ 40,9241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,55*
€ 38,7345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,88*
€ 29,6072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1691666
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.