Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TMS Stiftleiste Gerade, 3-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 5.0A, Nicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1803307
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TMS-103-02-L-S
EAN/GTIN:
     5059045713944
Suchbegriffe:
1803307
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = TMS
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 5.0A
Anschlagstiftlänge = 3.05mm
Passende Stiftlänge = 2.54mm
Weitere Informationen:
Serie:
TMS
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
5.0A
Anschlagstiftlänge:
3.05mm
Passende Stiftlänge:
2.54mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.