Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TMS Stiftleiste Gerade, 3-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 5.0A, Nicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1803285
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TMS-103-02-G-S
EAN/GTIN:
     5059045713579
Suchbegriffe:
1803285
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = TMS
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 5.0A
Anschlagstiftlänge = 3.05mm
Passende Stiftlänge = 2.54mm
Weitere Informationen:
Serie:
TMS
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
5.0A
Anschlagstiftlänge:
3.05mm
Passende Stiftlänge:
2.54mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.