Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferritkern, 17.9 x 14.7 x 12.5mm N87 Transformator, 2400nH RM 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-180115
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65807J0000R087
EAN/GTIN:
     5059045879879
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
Kerngröße = RM 6
Zur Verwendung mit = Transformator
Abmessungen = 17.9 x 14.7 x 12.5mm
AL-Wert Induktivität = 2400nH
Material = N87
Tiefe = 12.5mm
Länge = 17.9mm
Breite = 14.7mm

RM 6, 8 und 10 Kerne. Adern ohne Mittelloch für Transformatoranwendungen Lieferung in Sätzen
Weitere Informationen:
Kerngröße:
RM 6
Zur Verwendung mit:
Transformator
Abmessungen:
17.9 x 14.7 x 12.5mm
AL-Wert Induktivität:
2400nH
Material:
N87
Tiefe:
12.5mm
Länge:
17.9mm
Breite:
14.7mm
Weitere Suchbegriffe: 180115, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B65807J0000R087, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 250 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65808B2203X000
ab € 1,84*
Zubehör
Epcos
B65808E1508T001
ab € 3,06*
Zubehör
Epcos
B65808C2005X000
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.