| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1800465 Herst.-Nr.: IPBD-02-D-K EAN/GTIN: 5059045933625 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 4.19mm Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Serie = IPBD Zur Verwendung mit = Crimp-Buchsenkontakt CC49 Gehäuseausrichtung = Gerade Breite = 12.14mm Gehäusematerial = PBT
0,165 Zoll (4,19 mm) Rastermaß 16 bis 24 AWG PVC- oder Teflon®-Kabel Polarisiert, ein- oder zweireihiges System Kunststoffverriegelungen Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 4.19mm | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Serie: | IPBD | Zur Verwendung mit: | Crimp-Buchsenkontakt CC49 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Breite: | 12.14mm | Gehäusematerial: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1800465, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Samtec, IPBD02DK, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| |