Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TMM Stiftleiste Gerade, 3-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 3.0A, Nicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800461
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TMM-103-01-G-S
EAN/GTIN:
     5059045932765
Suchbegriffe:
1800461
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = TMM
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 3.5mm
Passende Stiftlänge = 3.2mm
Betriebsspannung = 250,0 V, 281,0 V ac

Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie SQT siehe Best.-Nr. ; 767-9568 767-9568 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie SQW siehe Best.-Nr. ; 767-9650 767-9650 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie TLE siehe Best.-Nr. ; 765-6079 765-6079 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie SMM siehe Best.-Nr. ; 767-9470 767-9470 (typisch). Zum Stecken von Buchsenleisten der Serie MMS siehe Best.-Nr. ; 481-4796 481-4796 (typisch). Flache Durchgangsbohrungs-Stiftleisten Serie TMM. Die flachen (2,77 mm) Durchgangsbohrungs-Stiftleisten der Serie TMM von Samtec mit 2 mm Rastermaß haben 0,5 μm vergoldete, 3,2 mm lange Vierkantpfosten mit 0,5 mm Seitenlänge und 0,075 μm vergoldete, 3,5 mm lange Lötfahnen. Die flachen (2,77 mm) Durchgangsbohrungs-Stiftleisten der Serie TMM mit 2 mm Rastermaß sind in ein- und zweireihiger Konfiguration mit einem Rastermaß von 2 mm zwischen den Reihen erhältlich. Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C Isolationswerkstoff: Schwarzes LCP
Weitere Informationen:
Serie:
TMM
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
3.5mm
Passende Stiftlänge:
3.2mm
Betriebsspannung:
250,0 V, 281,0 V ac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.