Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800253
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TSW-150-07-T-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
samtec stiftleiste
Serie = TSW
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 4.3A
Anschlagstiftlänge = 2.54mm
Passende Stiftlänge = 5.84mm
Betriebsspannung = 400,0 V, 500,0 V ac, 550,0 V ac
Weitere Informationen:
Serie:
TSW
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
4.3A
Anschlagstiftlänge:
2.54mm
Passende Stiftlänge:
5.84mm
Betriebsspannung:
400,0 V, 500,0 V ac, 550,0 V ac
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 50pol, 1800253, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TSW15007TS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,53*
1 Tag
68
1
€ 14,99*
ab € 1,15*
€ 3,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.530,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
SSW-125-01-T-D
ab € 2,52*
Zubehör
Samtec
SSW-125-02-G-D-RA
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.