Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TSM Stiftleiste Gerade, 6-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 4.0A, Nicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1799073
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TSM-103-02-T-DV
EAN/GTIN:
     5059045934394
Suchbegriffe:
1799073
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = TSM
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 4.0A
Anschlagstiftlänge = 1.27mm
Passende Stiftlänge = 8.13mm
Betriebsspannung = 475,0 V

Diese 0,25-Zoll-Vierkantkontaktstift-Steckleiste zur Oberflächenmontage verfügt über eine, zwei oder drei Reihen mit geraden, rechtwinkligen oder gemischten Pins. Dies ist ein Extended Life Produkt™, das eine Beständigkeit von 10 Jahren gegen gemischtes strömendes Gas (MFG, Mixed Flowing Gas) aufweist und hohe Steckzyklen (250 bis 2500) erreicht.Anwendung: Die Auswahl an Standardkontaktstifthöhen bietet Lösungen für die Verbindung mit jeder Samtec-Buchsenleiste Kontaktsystem: 0,025 Zoll (0,635 mm) Vierkantkontaktstift Ausrichtung: vertikal, horizontal Rastermaß: 0,100 Zoll; (2,54 mm) Besondere Merkmale: Speziell für SMD-Anwendungen mit vielen Optionen zur Erleichterung der Verarbeitung entworfen Anschluss: Aufputz-Montage, Mischtechnik
Weitere Informationen:
Serie:
TSM
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
4.0A
Anschlagstiftlänge:
1.27mm
Passende Stiftlänge:
8.13mm
Betriebsspannung:
475,0 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,347* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.