Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 293D Kondensator, Tantal, 22μF, 20V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3528-21, +125°C, AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1797534
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D226X9020B2TE3
EAN/GTIN:
     5059045943358
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 22µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.1Ω
Automobilstandard = AEC-Q200
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = 293D
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -10%

Solide TANTAMOUNT™-Tantal-SMD-Chip-Kondensatoren, Gussgehäuse, Standard-IndustrieausführungMERKMALEVergossenes Gehäuse in sechs Gehäusecodes erhältlichAnschlüsse: 100 % Mattzinn Standard, Zinn/Blei verfügbarKompatibel mit automatischen Bestückungsmaschinen mit "hohem Volumen"ANWENDUNGENIndustrieausführungTelekommunikationsinfrastrukturFür allgemeine Anwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
22µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.1Ω
Automobilstandard:
AEC-Q200
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
293D
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 22uf vishay, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, 1797534, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 293D226X9020B2TE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.