Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1796804
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KU 320 / GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Buchsen für Federkontaktstifte
Laborsteckverbinder
Farbe = Gelb
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 16A
Nennspannung = 33 V ac, 70 V dc
Gender = Buchse auf Buchse

In vielen verschiedenen FarbenVernickelte oder vergoldete VersionenBelastung bis 32 AKopplerBuchsenklemme auf beiden SeitenMit Isolierung
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
16A
Nennspannung:
33 V ac, 70 V dc
Gender:
Buchse auf Buchse
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, schützinger bananenstecker gelb, laborsteckverbinder, schützinger laborsteckverbinder, 1796804, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Testadapter, Schutzinger, KU320GE, Test & Measurement, Test Connectors, Test Connector Adapters
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,22*
1
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,40*
1
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 2,56*
1 Tag
34
1
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,94*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,15*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.