Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1795110
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C2012X7R1H105K125AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1795110
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramik Vielschichtkondensatoren
Kapazität = 1µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die TDK-Mehrschicht-Keramikchipkondensatore_Soft Termination_General Grade_C-Serie umfasst Produkte, bei denen leitfähige Harzschichten in den Anschlüssen enthalten sind. Die Serie der weichen Anschlüsse hat eine höhere mechanische Belastbarkeit durch die flexiblen Harzschichten, die thermische und mechanische Belastungen aufnehmen.MERKMALEHöhere mechanische Lebensdauer wird durch flexible Harzschichten realisiert.X8R-Typ, dessen maximale Temperatur bis zu 150 °C beträgt, ist anwendbar.C0G-Temperaturkennlinie, die eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und Gleichvorspannungseigenschaften aufweist, ist anwendbar.ANWENDUNGENAusfallsicheres Design in der Batterieleitung.Vermeidung von Keramikkörperrissen durch Plattenbiegen.Vermeidung von Lötrissen durch Thermoschock.Das Set hat eine hohe Fallwahrscheinlichkeit.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,12223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 327,82*
€ 390,1058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,30*
€ 372,827
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 289,20*
€ 344,148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 267,46*
€ 318,2774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,56*
€ 307,6864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,46*
€ 290,9074
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.