| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1793987 Herst.-Nr.: DSPIC33CK256MP502-I/SS EAN/GTIN: 5059045948926 |
| |
|
| | |
| Familie = dsPIC Datenbus-Breite = 16bit Grenzfrequenz = 100MHz I/O Spannung = 3 → 3.6V Fertigungstechnologie = CMOS Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SSOP Pinanzahl = 28 Versorgungsspannnung typ. = 3,6 (Maximum) V Abmessungen = 10.5 x 5.6 x 1.85mm Betriebstemperatur max. = +85 °C
DSP-Mikrocontroller Microchip TechnologyDer Microchip Technology DsPIC33CH-Familie Typ SSOP-Gehäuse, Oberflächenmontage, 28-poliger und 16-Bit-CMOS-basierter DSP-Mikrocontroller hat eine Nennspannung zwischen 3 V und 3,6 V. Er verfügt über 32 KB bis 256 KB Programm-Flash mit ECC und 8 K bis 24 K RAM. Dies ermöglicht die Entwicklung von hochleistungsfähigen, präzisen Motorsteuerungssystemen, die energieeffizienter sind. Dieser Mikroprozessor dient zur Steuerung von BLDC-, PMSM-, ACIM-, SR- und Schrittmotoren, die leiser im Betrieb sind, und bietet außerdem eine längere Motorlebensdauer.Eigenschaften und Vorteile• Hochgeschwindigkeits-PWMs mit 8 Kanälen und einer Auflösung von 250 ps • Codeeffiziente (C und Assembly) CPU-Architektur entwickelt • Kommunikationsschnittstelle UART, SPI/I2S und CAN-Bus • Zwei 40-Bit-Festpunkt-Akkumulatoren (ACC) für DSP-Betrieb • Schnelle 6-Zyklen-Teilung • Vier DMA-Kanäle • Vier Sätze von Interrupt-Kontext-ausgewählten Registern und Akkumulatoren pro Kern für schnelles Interrupt • Integrierter Reset beim Einschalten und Reset bei absinkender Spannung • Modifizierte Harvard-Architektur mit 16-Bit-Daten und 24-Bit-Anweisungen • neun MCCP/SCCP-Module, die Timer, Capture/Compare und PWM umfassen • Ein 16-Bit-Universalzeitgeber • Die Betriebsfrequenz beträgt 100 MHz • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • Sicherheitsmerkmale sind DMT, ECC, WDT, CRC, Code Guard, ICSP, MBIST und ausfallsichere Taktüberwachungssicherheitsfunktionen • Einzyklus-MAC/MPY mit zweifachem Datenabruf und Ergebnis-zurückschreiben • Unterstützung für DMX-, LIN/J2602-Protokolle und IrDA • Drei 12-Bit-DAC/Analog-Komparatormodule • Drei Energiesparmodi: Standby, Leerlauf und Dösen • Nulldurchschleifen über KopfZertifizierungen• AEC-Q100 REVG • IEC 60730 Weitere Informationen: | | Familie: | dsPIC | Datenbus-Breite: | 16bit | Grenzfrequenz: | 100MHz | I/O Spannung: | 3 → 3.6V | Fertigungstechnologie: | CMOS | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SSOP | Pinanzahl: | 28 | Versorgungsspannnung typ.: | 3,6 (Maximum) V | Abmessungen: | 10.5 x 5.6 x 1.85mm | Betriebstemperatur max.: | +85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dsp, 1793987, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Mikroprozessoren, Microchip, DSPIC33CK256MP502ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microprocessors |
| | |
| |