Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicrochipAEC-Q100 Mikroprozessor SMD dsPIC 16bit 100MHz TQFP 48-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793962
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33CK256MP505-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikroprozessor
16 bit mikroprozessor
Familie = dsPIC
Datenbus-Breite = 16bit
Grenzfrequenz = 100MHz
I/O Spannung = 3 → 3.6V
Fertigungstechnologie = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 48
Versorgungsspannnung typ. = 3,6 (Maximum) V
Abmessungen = 7 x 7 x 1.05mm
Automobilstandard = AEC-Q100
Weitere Informationen:
Familie:
dsPIC
Datenbus-Breite:
16bit
Grenzfrequenz:
100MHz
I/O Spannung:
3 → 3.6V
Fertigungstechnologie:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
48
Versorgungsspannnung typ.:
3,6 (Maximum) V
Abmessungen:
7 x 7 x 1.05mm
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: dsp, 1793962, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Mikroprozessoren, Microchip, DSPIC33CK256MP505IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microprocessors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,91*
1
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 7,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 977,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.