Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay NTHS NTC-Thermistor, NTC, 100kΩ, 8s, -4.39% /K, 0603 (1608M), Toleranz ±5%, 125mW, 1.6 x 0.8 x 1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793946
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTHS0603N01N1003JE
EAN/GTIN:
     5059045938385
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = NTHS
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperaturkoeffizient = -4.39% /K
Temperatur-Zeitkonstante = 8s
Widerstand @ 25 °C = 100kΩ
Toleranz = ±5%
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Nennleistung max. = 125mW
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 1mm
Weitere Informationen:
Serie:
NTHS
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperaturkoeffizient:
-4.39% /K
Temperatur-Zeitkonstante:
8s
Widerstand @ 25 °C:
100kΩ
Toleranz:
±5%
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Nennleistung max.:
125mW
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, 1793946, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Vishay, NTHS0603N01N1003JE, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,46856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 742,75*
€ 883,8725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 680,46*
€ 809,7474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 651,12*
€ 774,8328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 636,91*
€ 757,9229
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 617,14*
€ 734,3966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.