Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PTCCL-265V PTC-Thermistor, PTC, 8.4Ω, Toleranz ±20%, 12.5 x 5.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793936
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PTCCL13H321HBE
EAN/GTIN:
     5059045934516
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = PTCCL-265V
Temperaturkoeffizient Typ = PTC
Widerstand @ 25 °C = 8.4Ω
Toleranz = ±20%
Tiefe = 12.5mm
Höhe = 5.5mm
Betriebstemperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Serie:
PTCCL-265V
Temperaturkoeffizient Typ:
PTC
Widerstand @ 25 °C:
8.4Ω
Toleranz:
±20%
Tiefe:
12.5mm
Höhe:
5.5mm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: vishay ptc, kaltleiter, 1793936, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Vishay, PTCCL13H321HBE, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,84*
€ 39,0796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,28*
€ 37,2232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,97*
€ 29,7143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.