Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PTCCL-265V PTC-Thermistor, PTC, 1.2kΩ, Toleranz ±20%, 5 x 5.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793902
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PTCCL05H190HBE
EAN/GTIN:
     5059045948902
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = PTCCL-265V
Temperaturkoeffizient Typ = PTC
Widerstand @ 25 °C = 1.2kΩ
Toleranz = ±20%
Tiefe = 5mm
Höhe = 5.5mm
Abmessungen = 5 x 5.5mm
Weitere Informationen:
Serie:
PTCCL-265V
Temperaturkoeffizient Typ:
PTC
Widerstand @ 25 °C:
1.2kΩ
Toleranz:
±20%
Tiefe:
5mm
Höhe:
5.5mm
Abmessungen:
5 x 5.5mm
Weitere Suchbegriffe: vishay ptc, kaltleiter, 1793902, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Vishay, PTCCL05H190HBE, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.