Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PTCCL-265V PTC-Thermistor, PTC, 3kΩ, Toleranz ±20%, 5 x 5.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793888
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PTCCL05H110HBE
EAN/GTIN:
     5059045938613
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = PTCCL-265V
Temperaturkoeffizient Typ = PTC
Widerstand @ 25 °C = 3kΩ
Toleranz = ±20%
Tiefe = 5mm
Höhe = 5.5mm
Abmessungen = 5 x 5.5mm

265-V PTC-Heißleiter für ÜberlastschutzMERKMALEBreites Spektrum an Auslöse- und Nichtauslöseströmen: Von 11 mA bis 800 mAGeringes Verhältnis zwischen Auslösestrom und Nichtauslösestrom (It/Int = 1,5 bei 25 °C)Hoher maximaler Einschaltstrom (bis zu 5,5 A)ANWENDUNGENÜberlastschutz (Strom, Spannung, Temperatur) in:Industrielle ElektronikUnterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Serie:
PTCCL-265V
Temperaturkoeffizient Typ:
PTC
Widerstand @ 25 °C:
3kΩ
Toleranz:
±20%
Tiefe:
5mm
Höhe:
5.5mm
Abmessungen:
5 x 5.5mm
Weitere Suchbegriffe: vishay ptc, kaltleiter, 1793888, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Vishay, PTCCL05H110HBE, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.