Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay NTHS NTC-Thermistor, NTC, 10kΩ, 13s, -3.84% /K, 1206 (3216M), Toleranz ±10%, 280mW, 3.2 x 1.6 x 1.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793880
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTHS1206N02N1002KE
EAN/GTIN:
     5059045934936
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = NTHS
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperaturkoeffizient = -3.84% /K
Temperatur-Zeitkonstante = 13s
Widerstand @ 25 °C = 10kΩ
Toleranz = ±10%
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Nennleistung max. = 280mW
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.8mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.8mm

NTC-Heißleiter, SMD 0402, 0603, 0805, 1206 ChipMERKMALEErweiterte Widerstandswerte in Standardgrößen verfügbarUmwickelte Nickelschutz-Anschlüsse mit 100 % SnErmöglicht Flexibilität beim Design für den Einsatz mit HybridschaltungANWENDUNGENAkkuladegeräteStromversorgerBüroausstattung
Weitere Informationen:
Serie:
NTHS
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperaturkoeffizient:
-3.84% /K
Temperatur-Zeitkonstante:
13s
Widerstand @ 25 °C:
10kΩ
Toleranz:
±10%
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Nennleistung max.:
280mW
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.8mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.8mm
Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, 1793880, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Vishay, NTHS1206N02N1002KE, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,20596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 694,40*
€ 826,336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 612,81*
€ 729,2439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 583,92*
€ 694,8648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 570,96*
€ 679,4424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 551,49*
€ 656,2731
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.