Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PTS Thermistor, 100Ω, 1206 (3216M), Toleranz ±0.3%, 3.1 x 1.6 x 0.55mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793875
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PTS120601B100RP100
EAN/GTIN:
     5059045946922
Suchbegriffe:
Thermische Widerstände
Thermistor
vishay thermistor
thermische widerstände
Serie = PTS
Widerstand @ 25 °C = 100Ω
Toleranz = ±0.3%
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Länge = 3.1mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.55mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Platinum flacher SMD-Chip-TemperatursensorMERKMALEStandardisierte EigenschaftenFortschrittliche DünnfilmtechnikKurze Reaktionszeiten bis zu t0,9 ≤ 2 s (in Luft)
Weitere Informationen:
Serie:
PTS
Widerstand @ 25 °C:
100Ω
Toleranz:
±0.3%
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Länge:
3.1mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.55mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1793875, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Vishay, PTS120601B100RP100, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,69052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 561,29*
€ 667,9351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 478,57*
€ 569,4983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 453,95*
€ 540,2005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 444,54*
€ 529,0026
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 422,63*
€ 502,9297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.