Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay NTCLE100E3 NTC-Thermistor, NTC, 10kΩ, 15s, -4.38% /K, Toleranz ±5%, 500mW, 3.3 x 3 x 9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793865
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCLE100E3103JT2
EAN/GTIN:
     5059045948612
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = NTCLE100E3
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperaturkoeffizient = -4.38% /K
Temperatur-Zeitkonstante = 15s
Widerstand @ 25 °C = 10kΩ
Toleranz = ±5%
Nennleistung max. = 500mW
Länge = 3.3mm
Tiefe = 3mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 3.3 x 3 x 9mm
Weitere Informationen:
Serie:
NTCLE100E3
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperaturkoeffizient:
-4.38% /K
Temperatur-Zeitkonstante:
15s
Widerstand @ 25 °C:
10kΩ
Toleranz:
±5%
Nennleistung max.:
500mW
Länge:
3.3mm
Tiefe:
3mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
3.3 x 3 x 9mm
Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, 1793865, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Vishay, NTCLE100E3103JT2, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,86*
€ 24,8234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.