Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay NTHS NTC-Thermistor, NTC, 10kΩ, 8s, -3.84% /K, 0603 (1608M), Toleranz ±5%, 125mW, 1.6 x 0.8 x 1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793842
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTHS0603N02N1002JE
EAN/GTIN:
     5059045938378
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = NTHS
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperaturkoeffizient = -3.84% /K
Temperatur-Zeitkonstante = 8s
Widerstand @ 25 °C = 10kΩ
Toleranz = ±5%
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Nennleistung max. = 125mW
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 1mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

NTC-Heißleiter, SMD 0402, 0603, 0805, 1206 ChipMERKMALEErweiterte Widerstandswerte in Standardgrößen verfügbarUmwickelte Nickelschutz-Anschlüsse mit 100 % SnErmöglicht Flexibilität beim Design für den Einsatz mit HybridschaltungANWENDUNGENAkkuladegeräteStromversorgerBüroausstattung
Weitere Informationen:
Serie:
NTHS
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperaturkoeffizient:
-3.84% /K
Temperatur-Zeitkonstante:
8s
Widerstand @ 25 °C:
10kΩ
Toleranz:
±5%
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Nennleistung max.:
125mW
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
1mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, 1793842, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Vishay, NTHS0603N02N1002JE, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,48728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 743,25*
€ 884,4675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 688,71*
€ 819,5649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 663,44*
€ 789,4936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 648,68*
€ 771,9292
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 621,82*
€ 739,9658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.