Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay NTCLE100E3 NTC-Thermistor, NTC, 15kΩ, 15s, -4.1% /K, Toleranz ±5%, 500mW, 3.3 x 3 x 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793770
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCLE100E3153JB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = NTCLE100E3
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperaturkoeffizient = -4.1% /K
Temperatur-Zeitkonstante = 15s
Widerstand @ 25 °C = 15kΩ
Toleranz = ±5%
Nennleistung max. = 500mW
Länge = 3.3mm
Tiefe = 3mm
Höhe = 9mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

NTC-Heißleiter, mit radialen Anschlussdrähten, StandardpräzisionMERKMALEGenauigkeit über einen großen TemperaturbereichHohe Stabilität über eine lange LebensdauerAusgezeichnetes Preis-LeistungsverhältnisANWENDUNGENTemperaturmessung, -kompensation, -erfassung und -regelung in Verbraucher- und Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Serie:
NTCLE100E3
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperaturkoeffizient:
-4.1% /K
Temperatur-Zeitkonstante:
15s
Widerstand @ 25 °C:
15kΩ
Toleranz:
±5%
Nennleistung max.:
500mW
Länge:
3.3mm
Tiefe:
3mm
Höhe:
9mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, 1793770, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Vishay, NTCLE100E3153JB0, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,42*
2
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 1,12*
1 Tag
6384
5
€ 5,95*
ab € 0,4753*
€ 1,1763*
1 Tag
3312
1
€ 14,99*
ab € 0,256*
€ 1,262*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,425*
€ 1,344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.