Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay NTCALUG02A NTC-Thermistor, NTC, 10kΩ, 5s, -4.39% /K, Toleranz ±2%, 8.5 x 16.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793758
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCALUG02A103G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = NTCALUG02A
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperaturkoeffizient = -4.39% /K
Temperatur-Zeitkonstante = 5s
Widerstand @ 25 °C = 10kΩ
Toleranz = ±2%
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 16.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

NTC-Heißleiter, Laschensensoren mit niedrigem thermischem GradientenMERKMALEGeringer Temperaturgradient durch den Einsatz von Nickelleiter und flache geschlossene RingzungeANWENDUNGENComputergeräteLeistungselektronik, KühlkörpertemperaturregelungVerbrauchsgeräte
Weitere Informationen:
Serie:
NTCALUG02A
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperaturkoeffizient:
-4.39% /K
Temperatur-Zeitkonstante:
5s
Widerstand @ 25 °C:
10kΩ
Toleranz:
±2%
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
16.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, 1793758, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Vishay, NTCALUG02A103G, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.