Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SEQP, THT Polymerkondensator 100μF ±20% / 20V dc, Ø 8mm, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic SEQP, THT Polymerkondensator 100μF ±20% / 20V dc, Ø 8mm, -55°C → +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1793369
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     20SEQP100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 100µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 24mΩ
Anschlussraster = 3.5mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 8 (Dia) x 12mm
Serie = SEQP
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Polymer-Kondensatoren von Panasonic wurden speziell für eine breite Palette von Technologien konstruiert und können in die anspruchsvollsten Anwendungen implementiert werden.Extrem niedriger ESR Kleines Format Hoher Brummstrom Hohe Haltbarkeit basierend auf Temperaturverringerung Relativ sicherer Kurzschlussmodus gegenüber Tantal-ElektrolytkondensatorenOS-CON Aluminium-Polymer-Kondensatoren mit festem Dielektrikum von Panasonic sind in SMD- und durchkontaktierten Ausführungen erhältlich. Diese OS-CON-Kondensatoren aus massivem Elektrolyt-Aluminium nutzen Aluminium und ein sehr leitfähiges Polymermaterial und bieten einen niedrigen ESR, hervorragende Rauschpegelverringerung und ein hohes Brummstromvermögen. Die Teile der OS-CON-Serie zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und minimale ESR-Änderungen über den gesamten Nenntemperaturbereich der Produktlinie aus.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
100µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
24mΩ
Anschlussraster:
3.5mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
8 (Dia) x 12mm
Serie:
SEQP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Tantalkondensator, elko 100uf tht, alu elko panasonic, alu elko, 1793369, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 20SEQP100M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,00*
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 2,13*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,609*
€ 2,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.