Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics ISL68301IRAZ Spannungsregler, Controller, 5,5 V / 40mA, QFN 24-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793291
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL68301IRAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
IC Spannungsregler
dc/dc kontroller
Controller-Typ = Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 1 MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 4 x 4 x 0.85mm
Eingangsspannung max. = 16 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsstrom max. = 40mA
Ausgangsspannung max. = 5,5 V
Eingangsspannung min. = 4,5 V

The ISL68300 with integrated MOSFET drivers and ISL68301 with PWM output simplify designing power supplies for data center, wired and wireless communications, and factory automation equipment.The ISL68300 can drive discrete external MOSFETs directly, while the ISL68301 pairs with Renesas’ smart power stages or DrMOS power stages to create a complete voltage regulator solution.Unique compensation-free design, which is always stable Output voltage range: 0.45V to 5.5V Input voltage range: 4.75V to 16V or 4.5V to 5.5V 0.5% output voltage accuracy over line, load, and temperature ChargeMode control achieves fast transient response, requires minimal output capacitance, and provides output stability without compensation Single-channel output, can be paralleled with up to eight devices in a single droop-less current sharing output Switching frequency range of 200kHz to 1.0MHz
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
1 MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
4 x 4 x 0.85mm
Eingangsspannung max.:
16 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsstrom max.:
40mA
Ausgangsspannung max.:
5,5 V
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Weitere Suchbegriffe: 1793291, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Renesas Electronics, ISL68301IRAZ, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,0005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 6,25334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 549,65025*
€ 654,0838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 534,35025*
€ 635,8768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 506,4405*
€ 602,6642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 494,8905*
€ 588,9197
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 469,0005*
€ 558,1106
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.