Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bodenventilator Ventilator 3-stufig, Ø 450mm 230 V, 70,80,100m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bodenventilator Ventilator 3-stufig, Ø 450mm 230 V, 70,80,100m³/min
RS PRO Bodenventilator Ventilator 3-stufig, Ø 450mm 230 V, 70,80,100m³/min
Artikel-Nr.:
     108EL-1792263
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1792263
EAN/GTIN:
     5059045077459
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator
Luftdurchsatz = 70,80,100m³/min
Durchmesser Flügelrad = 450mm
Lüftertyp = Boden
Anzahl der Stufen = 3
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Versorgungsspannung = 230 V

Bodenlüfter von RS ProDer RS Pro Bodenventilator mit hoher Geschwindigkeit bietet einen Luftstrom von 100 m3/min Es hält Platz, um sich frisch zu fühlen, um die Kühlung zu unterstützen. Er verfügt über 3-stufige Bedienelemente und 18-Zoll-Klingen. Er hat eine Versorgungsspannung von 230 V ac und eine Nennleistung von 110 W.Eigenschaften und VorteileEnergiesparender Motor BS- oder EU-Steckertyp Geräuscharmer Betrieb 3-in-1-Lüfter sorgt für eine leistungsstarke, breite Kühlluft Sockel in U-Form 32–33 Radiale Schutzvorrichtung Material ist Stahl Leistungsfähiger Luftstrom kühlt und belüftet schnell Breiter Blaswinkel ermöglicht eine größere Raumabdeckung Metallklinge und -gitter in verchromter OberflächeZertifizierungenGS-Zulassung CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz:
70,80,100m³/min
Durchmesser Flügelrad:
450mm
Lüftertyp:
Boden
Anzahl der Stufen:
3
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Versorgungsspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: 1792263, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Mobile Ventilatoren, RS PRO, FE45E2EU, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Portable Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.