Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex, SMD FPC-Steckverbinder, Stecker, 16-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1791884
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     78119-1168
EAN/GTIN:
     5059045712206
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 16
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gender = Stecker
Anschlusstyp = Nicht-ZIF
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V ac
Seriennummer = 78119
Anzahl der Reihen = 1
Kontaktbeschichtung = Gold, Nickel
Betriebstemperatur min. = -40°C

DDR4-DIMM-Buchse, senkrechte Oberflächenmontage, 0,76-μm-Vergoldung, 288 Stromkreise, Leiterplattendicke 1,57 mm, mit Gabelblock, schwarzes Gehäuse, schwarze Verriegelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Stecker
Anschlusstyp:
Nicht-ZIF
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V ac
Seriennummer:
78119
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktbeschichtung:
Gold, Nickel
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, 1791884, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Molex, 781191168, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,40*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 2,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.