Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 10 bit DAC TLV5617ACD, Dual 93ksps SOIC, 8-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 10 bit DAC TLV5617ACD, Dual 93ksps SOIC, 8-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Artikel-Nr.:
     108EL-1791777
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV5617ACD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 10 bit
Datenrate = 93ksps
Skalierungsfehler = ±0.6%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 10µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur max. = 70 °C

D/A-Wandler, 32 Bit, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
10 bit
Datenrate:
93ksps
Skalierungsfehler:
±0.6%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
10µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: 1791777, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, TLV5617ACD, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 375 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 750 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.