Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic P5KS Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 24-polig / 2-reihig, Raster 0.5mm, Lötanschluss-Anschluss, 5.0A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790875
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXK6S24547YG
EAN/GTIN:
     5059045205135
Suchbegriffe:
1790875
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = P5KS
Raster = 0.5mm
Anzahl der Kontakte = 24
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 60,0 V

MERKMALEVielzahl von Steckhöhen (3,0 bis 9,0 mm) erhältlich"TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Kontaktzuverlässigkeit, die gegenüber verschiedenen Umweltbedingungen beständig ist.Die effektive Stecklänge ist lang und es gibt genügendPlatz für das Stecken.ANWENDUNGENMobile Geräte und industrielle Geräte
Weitere Informationen:
Serie:
P5KS
Raster:
0.5mm
Anzahl der Kontakte:
24
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
60,0 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.