Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 95503 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 6/4-polig Ungeschirmt, SMD Vertikal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790735
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     95503-2641
EAN/GTIN:
     5059045210382
Suchbegriffe:
1790735
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anzahl der Auslässe = 6/4
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 13.21mm
Breite = 15.08mm
Tiefe = 15.7mm
Seriennummer = 95503
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Zinn

Modular-Jack, senkrecht, obere Kabeleinführung, Durchgangskontakt, 6/4, Ausführung ohne Schlüssel, Schale
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anzahl der Auslässe:
6/4
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
13.21mm
Breite:
15.08mm
Tiefe:
15.7mm
Seriennummer:
95503
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 250 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.