Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790520
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34083-3003
EAN/GTIN:
     5059045191018
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Typ = Crimp-Anschlussklemme
Serie = 34083
Gender = Buchse
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Hochleistungslegierung
Tiefe = 19.85mm
Mit Leitung = Ja
Nennstrom = 22A
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Breite = 2.55mm

MX150 Buchsen-Kabeldichtungsklemme, verzinnt, 22 AWG, Abwicklung links
Weitere Informationen:
Typ:
Crimp-Anschlussklemme
Serie:
34083
Gender:
Buchse
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Hochleistungslegierung
Tiefe:
19.85mm
Mit Leitung:
Ja
Nennstrom:
22A
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Breite:
2.55mm
Weitere Suchbegriffe: 1790520, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Anschlussklemmblöcke, Molex, 340833003, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.