Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic P4S Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 24-polig / 2-reihig, Raster 0.4mm, Lötanschluss-Anschluss, 5.0A,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790153
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXT424124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 24pol
Serie = P4S
Raster = 0.4mm
Anzahl der Kontakte = 24
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 60,0 V
Weitere Informationen:
Serie:
P4S
Raster:
0.4mm
Anzahl der Kontakte:
24
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
60,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, 1790153, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Panasonic, AXT424124, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,78354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 444,02*
€ 528,3838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 438,34*
€ 521,6246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 426,27*
€ 507,2613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 416,83*
€ 496,0277
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 391,77*
€ 466,2063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.