Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic P4S Leiterplattenbuchse 20-polig / 2-reihig, Raster 0.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790147
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXT320124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattenbuchse 20pol
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.4mm
Typ = Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 60 V
Serie = P4S
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.4mm
Typ:
Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
60 V
Serie:
P4S
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, 1790147, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Panasonic, AXT320124, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 361,11*
€ 403,81*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 395,79*
€ 465,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,49*
€ 553,9331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 463,68*
€ 551,7792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 441,04*
€ 524,8376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 427,69*
€ 508,9511
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 395,79*
€ 470,9901
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,79158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXT420124J
ab € 2.060,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.