Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic P5KS Leiterplattenbuchse 24-polig / 2-reihig, Raster 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790088
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXK5S24047YG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 24
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.5mm
Typ = Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 60 V
Serie = P5KS
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.5mm
Typ:
Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
60 V
Serie:
P5KS
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 2-reihig, leiterplattenbuchse, buchsenleiste 24 pol, 1790088, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Panasonic, AXK5S24047YG, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,95*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,23*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,873*
€ 1,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 615,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXK6S24447YG
ab € 0,782*
Zubehör
Panasonic
AXK6S24547YG
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.