Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex , SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 12-polig / 1-reihig, Raster 1mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789947
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52793-1270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 1mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = Nicht-ZIF
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V
Seriennummer = 52793
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
1mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
Nicht-ZIF
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V
Seriennummer:
52793
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, buchsenleiste, 1789947, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Molex, 527931270, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,68*
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 680,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.