Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 12-polig / 2-reihig, Raster 3.0mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789944
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43045-1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste 12 pol
stiftleiste
molex stiftleiste
Serie = Micro-Fit 3.0
Raster = 3.0mm
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 8.5A
Betriebsspannung = 600,0 V
Weitere Informationen:
Serie:
Micro-Fit 3.0
Raster:
3.0mm
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
8.5A
Betriebsspannung:
600,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1789944, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 430451211, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.