Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 8-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789890
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51281-0894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1789890
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
FPC Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = Nicht-ZIF
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V
Seriennummer = 51281
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = LCP

Rastermaß 0,50 mm, Easy-On FFC/FPC-Steckverbinder, Oberflächenmontage, rechtwinklig, Nicht-ZIF, zweifacher Kontakt, Steckhöhe 1,20 mm, 8 Stromkreise, Goldbeschichtung (Au)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
Nicht-ZIF
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V
Seriennummer:
51281
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
LCP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.