Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HODS85 Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: H, Schwarz auf Weiß, Ø 1.8mm - 6.3mm, 4.5mm, 100


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton HODS85 Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: H, Schwarz auf Weiß, Ø 1.8mm - 6.3mm, 4.5mm, 100
Artikel-Nr.:
     108EL-1789571
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     531-07868 HOBS85-PVC-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1789571
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = H
Kabeldurchmesser min. = 1.8mm
Kabeldurchmesser max. = 6.3mm
Farbe = Schwarz auf Weiß
Länge = 4.5mm
Anzahl = 100
Bedruckbar = Nein
Material = Polyvinylchlorid
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = HODS85mm
Betriebstemperaturbereich = –65 → +105 °C

HellermannTyton KabelmarkierungenDer HellermannTyton Kabelmarker wird für Schalttafelbau, Massendurchlauf, Versorgungseinrichtungen, Telekommunikation und Elektroverträge verwendet. Diese Markierung ist in Schwarz auf Weiß mit den Zeichen 0-9, A-Z und elektrischen Standardsymbolen verfügbar. Dieser Clip ist selbstverlöschend, wenn es zu einem Brand kommt.Eigenschaften und Vorteile• Oval-förmige Marker für AT1, AT2 oder AT3 (abhängig von der Ovalgrip-Größe) • AT1 Arrow Tags passen zu 7 Größe 50 Markern • AT2 Arrow Tags passen zu 8 Größe 85 Markierungen • AT3 Arrow Tags passen zu 14 Größe 85 Markierungen • Direkte Anwendung auf Kabel und Kabel vor Abschluss ebenfalls empfohlen • Hods85 Marker sind als Beutel mit 100 oder Rollen mit 1000 erhältlichAnwendungen• Ideal für Wartung, Reparatur und Befestigung von Kabelbindern
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
H
Kabeldurchmesser min.:
1.8mm
Kabeldurchmesser max.:
6.3mm
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Länge:
4.5mm
Anzahl:
100
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyvinylchlorid
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
HODS85mm
Betriebstemperaturbereich:
–65 → +105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,11*
€ 4,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,93*
€ 4,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,76*
€ 4,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,66*
€ 4,36
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,35*
€ 3,99
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,66*
€ 3,17
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.