Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
>
Artikel
HellermannTyton HODS85 Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: D, Schwarz auf Weiß, Ø 1.8mm - 6.3mm, 4.5mm, 100
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1789566
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
531-07864 HOBS85-PVC-WH
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1789566
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = D
Kabeldurchmesser min. = 1.8mm
Kabeldurchmesser max. = 6.3mm
Farbe = Schwarz auf Weiß
Länge = 4.5mm
Anzahl = 100
Bedruckbar = Nein
Material = Polyvinylchlorid
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = HODS85mm
Betriebstemperaturbereich = –65 → +105 °C
HellermannTyton KabelmarkierungenDer HellermannTyton Kabelmarker wird für Schalttafelbau, Massendurchlauf, Versorgungseinrichtungen, Telekommunikation und Elektroverträge verwendet. Diese Markierung ist in Schwarz auf Weiß mit den Zeichen 0-9, A-Z und elektrischen Standardsymbolen verfügbar. Dieser Clip ist selbstverlöschend, wenn es zu einem Brand kommt.Eigenschaften und Vorteile• Oval-förmige Marker für AT1, AT2 oder AT3 (abhängig von der Ovalgrip-Größe) • AT1 Arrow Tags passen zu 7 Größe 50 Markern • AT2 Arrow Tags passen zu 8 Größe 85 Markierungen • AT3 Arrow Tags passen zu 14 Größe 85 Markierungen • Direkte Anwendung auf Kabel und Kabel vor Abschluss ebenfalls empfohlen • Hods85 Marker sind als Beutel mit 100 oder Rollen mit 1000 erhältlichAnwendungen• Ideal für Wartung, Reparatur und Befestigung von Kabelbindern
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
D
Kabeldurchmesser min.:
1.8mm
Kabeldurchmesser max.:
6.3mm
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Länge:
4.5mm
Anzahl:
100
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyvinylchlorid
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
HODS85mm
Betriebstemperaturbereich:
–65 → +105 °C
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
HellermannTyton
,
53107864HOBS85PVCWH
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,10*
€ 4,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,92*
€ 4,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,75*
€ 4,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,65*
€ 4,34
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,34*
€ 3,97
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,66*
€ 3,17
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen