Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex MX150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Inline-Steckverbinderbaugruppe, Stecker, 2-polig, Schwarz / 1-reihig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789515
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34675-0003
EAN/GTIN:
     5059045166894
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 2 polig
kfz steckverbinder
Typ = Inline-Steckverbinderbaugruppe
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = MX150
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 16.28mm
Breite = 13.6mm
Gehäusematerial = Nylon
Betriebstemperatur max. = +120°C

MX150 2-polige Inline-Stecker-Baugruppe mit TPA, einreihig, 2 Stromkreise, Führungsoption C, mit Klammer-Slot, schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Inline-Steckverbinderbaugruppe
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
MX150
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
16.28mm
Breite:
13.6mm
Gehäusematerial:
Nylon
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: 1789515, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 346750003, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.