Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini50 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Nicht abgedichtete Buchse, Buchse, 12-polig, Schwarz / 2-reihig, 3A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789448
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34824-1124
EAN/GTIN:
     5059045811121
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 3A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Mini50
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 9.43mm
Breite = 20.1mm
Tiefe = 14.25mm
Seriennummer = 34824
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
3A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Mini50
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
9.43mm
Breite:
20.1mm
Tiefe:
14.25mm
Seriennummer:
34824
Weitere Suchbegriffe: 1789448, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 348241124, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,641* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.