Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini50 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Leiterplattenleiste, Stecker, 8-polig, Schwarz / 1-reihig, 4A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789426
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34912-8080
EAN/GTIN:
     5059045206019
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 8pol
kfz steckverbinder
Typ = Leiterplattenleiste
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 4A
Montagetyp = SMD
Serie = Mini50
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Löten
Höhe = 9.94mm
Breite = 27.04mm
Tiefe = 17.8mm
Kontaktmaterial = Messing
Weitere Informationen:
Typ:
Leiterplattenleiste
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
4A
Montagetyp:
SMD
Serie:
Mini50
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Löten
Höhe:
9.94mm
Breite:
27.04mm
Tiefe:
17.8mm
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 1789426, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 349128080, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.