Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini50 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Nicht abgedichtete senkrechte Stiftleiste, Stecker, 4-polig, Schwarz /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789415
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34792-0040
EAN/GTIN:
     5059045197904
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste molex 4-pol
kfz steckverbinder
Typ = Nicht abgedichtete senkrechte Stiftleiste
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 4A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Serie = Mini50
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Löten
Höhe = 9.94mm
Breite = 14.62mm
Tiefe = 14.6mm
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt

Nicht abgedichtete Stiftleiste Mini50, senkrecht, einreihig, 4 Stromkreise, Ausrichtungsoption A, schwarz, Tray
Weitere Informationen:
Typ:
Nicht abgedichtete senkrechte Stiftleiste
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
4A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Serie:
Mini50
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Löten
Höhe:
9.94mm
Breite:
14.62mm
Tiefe:
14.6mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Weitere Suchbegriffe: kfz steckverbinder 4polig, 1789415, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 347920040, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.